Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5958W Axiallüfter 230 V/AC 178 m³/h (L x B x H) 127 x 127 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582891
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9283118301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 5900 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 127 x 127 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
38 mm
Länge:
127 mm
Breite:
127 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
5958W
Temperaturbereich:
-30 - 60 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
178 m³/h
Drehzahl:
2750 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
42 dB
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axiallüfter papst, EBM Papst, 5958W, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,82*
€ 59,66*
€ 3,50*
ab € 62,40*
€ 81,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 101,10*
€ 127,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.