Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4414/2 HHP Axiallüfter 24 V/DC 280 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582581
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693530183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
4414/2 HHP
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
500 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
280 m³/h
Drehzahl:
5000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, 4414/2 HHP, 825-6548, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 74,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,05*
€ 76,53*
€ 3,50*
ab € 62,33*
€ 80,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.