Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 412/2-036 Axiallüfter 12 V/DC 10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582381
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
412/2-036
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
10 m³/h
Drehzahl:
6000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
20 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, EBM Papst, 412/2-036, 426-358, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 31,38*
€ 42,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,76*
€ 42,96*
€ 3,50*
ab € 45,65*
€ 59,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.