Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4312NM-708 Axiallüfter 12 V/DC 148 m³/h (L x B x H) 32 x 119 x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582061
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
2.2 W
Höhe:
119 mm
Länge:
32 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.23 kg
Typ:
4312NM-708
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Max. Stromaufnahme:
183 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
148 m³/h
Drehzahl:
2100 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
36 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 4312NM-708, 125-1637, papst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.