Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3214 JH4 Axiallüfter 24 V/DC 285 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581751
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
38 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
3214 JH4
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
2100 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
285 m³/h
Drehzahl:
13000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
76 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 76,48*
€ 97,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,40*
€ 97,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.