Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8452/2 HHP Axiallüfter 12 V/DC 82 m³/h (L x B x H) 25 x 80 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581671
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292507012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8450 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 W
Höhe:
80 mm
Länge:
25 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
8452/2 HHP
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
300 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
82 m³/h
Drehzahl:
4400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
42 dB
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 8452/2 HHP, 166-0639, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,24*
€ 61,65*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 61,66*
€ 3,50*
ab € 59,66*
€ 77,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.