Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4414F/2 Axiallüfter 24 V/DC 168 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581661
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293505420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
4414F/2
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
210 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
168 m³/h
Drehzahl:
2900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, EBM Papst, 4414F/2, 482-023, papst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 64,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,63*
€ 64,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.