Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 622/2 H3P Axiallüfter 12 V/DC 67 m³/h (L x B x H) 25 x 60 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581431
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692200205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 620 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 W
Höhe:
60 mm
Länge:
25 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.070 kg
Typ:
622/2 H3P
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
460 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
67 m³/h
Drehzahl:
9.700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
48 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,03*
€ 57,57*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,85*
€ 3,50*
ab € 56,56*
€ 74,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.