Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3212J/2H4P Axiallüfter 12 V/DC 285 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581151
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Höhe:
38 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
3212J/2H4P
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
4200 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
285 m³/h
Drehzahl:
13000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
76 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, EBM Papst, 3212J/2H4P, 749-6978, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 81,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,54*
€ 81,20*
€ 3,50*
ab € 67,24*
€ 86,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.