Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi TF960 Frequenzzähler 0.001Hz - 6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R580281
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     TF960
EAN/GTIN:
     4053199928132
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
frequenzzähler
Die TF930 und TF960 verwenden eine hochwertige, temperaturkompensierte, interne Frequenzreferenz (TCXO), die eine geringe Alterungsrate aufweist und bis in den Bereich von ±1ppm über den gesamten Temperaturbereich stabil ist. Die kurze Aufwärmzeit ermöglicht genaue Messungen auch unter schwierigen Bedingungen. Batteriebetriebene Nutzung ist möglich.
Features:
Frequenz, Periode, Pulsweite, Tastverhältnis, Frequenzverhältnis und Ereigniszählmodi
Hochleistungsfähiges, temperaturkompensiertes Zeitfenster
Reziproke Messtechnik bietet überlegene Auflösung
Hohe Eingangsempfindlichkeit über den gesamten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Höhe:
178 mm
Breite:
81 mm
Gewicht:
1729 g
Frequenz (max.):
6 GHz
Eingang A:
0.001 Hz - 125 MHz
Eingang B:
80 MHz - 3000 MHz
Funktionen:
Frequenz + Periode + Impulsbreite + Frequenzverhältnis
Eingang C:
1800 MHz - 6000 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben + batteriebetrieben
Anzeige-Art:
LCD-Anzeige
Schnittstellen:
USB
Frequenz (min.):
0.001 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Frequenzzähler
Weitere Suchbegriffe: Aim TTi, frequency counter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 459,68*
€ 545,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 471,88*
€ 545,47*
Frei Haus
ab € 485,08*
€ 572,52*
€ 5,90*
ab € 507,21*
€ 582,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 788,86*
€ 877,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,45*
€ 649,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,05*
€ 627,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,40*
€ 558,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,68*
€ 547,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.02.8970
ab € 5,00*
Zubehör
Aim-TTi
PFM3000
ab € 161,75*
Zubehör
Multicomp
11.99.8795
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.