Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TCD45ZF25DMPK 7709780 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R541131
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7709780
EAN/GTIN:
     4064161281773
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25pol

Features:
D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 25
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
7709780
Typ:
TCD45ZF25DMPK
Material (Details):
Zinkdruckguss
Steckzyklen:
500
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
25
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Besonderheiten:
mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang se
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-45 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, TRU COMPONENTS, TCD45ZF25DMPK, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 30,94*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 30,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.