Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech TRI-P-37-DMS-W-K 6355-8037-14 D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl: 37 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R539261
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8037-14
EAN/GTIN:
     4064161280110
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 pol

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 37
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
6355-8037-14
Typ:
TRI-P-37-DMS-W-K
Material (Details):
Kunststoff
Steckzyklen:
500
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
37
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Kunststoffgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + Kabelabgang gerade und seitlic
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-55 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, TRI-P-37-DMS-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 22,68*
7 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,57*
€ 22,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.