Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZK15-BK-DMS-W-K 6355-8103-32 D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl: 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R537351
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8103-32
EAN/GTIN:
     4064161279626
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder gerade 15-poli...

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 15
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
6355-8103-32
Typ:
D45ZK15-BK-DMS-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Steckzyklen:
500
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
15
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Metallgehäuse + mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf + inkl. Kabeltülle + Kabelau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-40 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, D45ZK15-BK-DMS-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 15,98*
7 Tage
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,96*
€ 15,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.