Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11696508 Drehknopf mit Knopfmarkierung Schwarz (Ø x H) 30mm x 17mm Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R519542
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11696508
EAN/GTIN:
     4064161295503
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf

Features:
Sehr griffig
Aluminiumregler mit glatter Oberfläche und satin eloxierter Veredelung
Eloxiert mit eingelassener Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Innendurchmesser 6 mm
Durchmesser:
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Besonderheiten:
mit Knopfmarkierung
Typ:
TC-11696508
Material:
Aluminium + Plastik
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
156
3
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,44*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.