Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZF25-DMS-W-K 6355-8047-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 45° Polzahl: 25 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R514131
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8047-13
EAN/GTIN:
     4064161278513
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25pol

Features:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl: 25
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
6355-8047-13
Typ:
D45ZF25-DMS-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Steckzyklen:
500
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
45 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
25
Anschluss:
Lötkelch
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Besonderheiten:
mit Metallgehäuse + inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 + inkl. Kabeltülle + Kabelausgang se
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-45 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder gerade, encitech, D45ZF25-DMS-W-K, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 35,93*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,48*
€ 35,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,93*
€ 42,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,68*
€ 15,09
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.