Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DM37-SS 2101-0200-14 D-SUB Buchsenleiste 180° Polzahl (num): 37 Lötkelch 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R514031
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     2101-0200-14
EAN/GTIN:
     4064161278711
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...

Features:
D-SUB Buchsenleiste
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 37
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
2101-0200-14
Typ:
DM37-SS
Steckzyklen:
500
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Kontaktart:
gedrehte Kontakte
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
37
Anschluss:
Lötkelch
Prüfspannung:
1000 V/AC
Verpackungsart:
Tray
Besonderheiten:
mit Durchgangsloch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Temperaturbereich:
-55 °C bis 105 °C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, encitech, DM37-SS, d sub stecker, sub d stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.