|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R425911 Herst.-Nr.: 267413 EAN/GTIN: 4015082674137 |
| |
|
|  |  |
 | Modularsteuerungen XC-CPU1xx und XC-CPU2xx zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 100 mm | Länge: | 95 mm | Breite: | 30 mm | Schutzart: | IP20 | Ausgangsleistung: | 0.2 A | Max. Umgebungstemperatur: | +55 °C | Herst.-Teilenr.: | XIOC-32DO | Typ: | XIOC-32DO | Min. Umgebungstemperatur: | 0 °C | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Anzahl digitale Eingänge max.: | 0 | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Umgebungstemperatur: | 0 bis +55 °C | Produkt-Art: | SPS-Digitalausgangsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 417,68* | € 488,15* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 429,44* | € 488,17* |  |  |  | | 158 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 438,83* | € 498,38* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 447,98* | € 508,63* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 508,36* | € 572,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|