|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-R425801 Herst.-Nr.: 257891 EAN/GTIN: 4015082578916 |
| |
|
|  |  |
 | Modularsteuerungen XC100 und XC200 zeichnen sich durch ihren in weiten Grenzen skalierbaren Aufbau aus. Verschiedene CPU-Leistungsklassen und vielfältige Erweiterungsbaugruppen (XIOC-Module) stehen zur Verfügung. Die Kompaktsteuerungen XC152 ermöglichen kostengünstige Lösungen von Automatisierungsaufgaben mittels ihrer Rechenleistung, der SmartWire-DT Anschaltung sowie einer Vielzahl weiterer Schnittstellen. Ein besonderes Merkmal ist die Integrationsfähigkeit der Produkte in moderne Kommunikationskonzepte. Der Datenaustausch über die Ethernet-Schnittstelle zu OPC Clients oder der integrierte WEB-Server ermöglichen innovative Lösungen. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 100 mm | Länge: | 95 mm | Breite: | 30 mm | Schutzart: | IP20 | Max. Umgebungstemperatur: | +55 °C | Herst.-Teilenr.: | XIOC-8DI | Typ: | XIOC-8DI | Min. Umgebungstemperatur: | 0 °C | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Anzahl digitale Eingänge max.: | 8 | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Umgebungstemperatur: | 0 bis +55 °C | Produkt-Art: | SPS-Digitaleingangsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,51* | € 128,54* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 103,19* | € 128,57* |  |  |  | | 158 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 105,49* | € 131,38* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 108,03* | € 134,08* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 121,45* | € 151,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|