| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422332 Herst.-Nr.: 31146 EAN/GTIN: 5702017567402 |
| |
|
| | |
| LEGO Creator Tieflader mit Hubschrauber (31146) lässt Jungen und Mädchen ab 7 Jahren rasante Abenteuer darstellen. Kinder können die 270 Teile aus diesem LEGO Creator 3in1 Set zu einem coolen LKW-Spielzeug zusammenfügen, der das Hubschrauber-Spielzeug auf seinem Auflieger transportiert. Mit diesem LEGO Creator 3in1 Spielzeug kann dein Kind 3 x 2 verschiedene Fahrzeuge bauen. Dein kind kann den Tieflader mit drehenden Rädern und den LEGO Hubschrauber mit kreisenden Motoren entweder in ein LEGO Spielzeug-Flugzeug mit Propeller und einen Tanklaster oder für packende Rennen in einen Hot Rod und ein SUV-Spielzeugauto umbauen. Aber natürlich lassen sich die Teile aus diesem Set auch zu eigenen fantasievollen LEGO Fahrzeugen zusammenstecken. 3in1-Sets bieten Kindern mit unterschiedlichsten Interessen stundenlanges Spielvergnügen mit einer breiten Auswahl an Modellen. Hierzu zählen rasante LEGO Autos, faszinierende Tiere und detailreiche Stadtkulissen. LEGO Creator 3in1-Spielzeuge sind tolle Geschenke für 7-jährige Auto-Liebhaber, die gerne eigene beeindruckende Maschinen bauen. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tieflader mit Hubschrauber | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 270 | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,20* | € 16,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,60* | € 16,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,08* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|