| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R422262 Herst.-Nr.: 60411 EAN/GTIN: 5702017582931 |
| |
|
| | |
| Der LEGO City Feuerwehrhubschrauber (60411) ist ein kleines LEGO Set, das Kinder ab 5 Jahren einen Modellhubschrauber bauen und spannende Rollenspiele rund um die LEGO City Feuerwehr erfinden lässt.
Das LEGO City Hubschrauber-Spielzeug für Kinder verfügt über 2 Löschkanonen, die LEGO Wasserelemente „schießen“, drehende Rotoren und ein cooles Cockpit für die Minifigur des Feuerwehrpiloten. Die LEGO Builder App nimmt Kinder auf ein faszinierendes Bauabenteuer mit. In der App können sie Spielsets erkunden und speichern, den eigenen Baufortschritt verfolgen und Modellansichten vergrößern, drehen und aus jedem Winkel betrachten. Kombiniere diesen Spielzeug-Feuerwehrhubschrauber mit anderen separat erhältlichen LEGO City Sets und freu dich auf viele weitere spannende Abenteuer. LEGO City Bausets beinhalten wirklichkeitsgetreue Fahrzeuge, detailreiche Gebäude und faszinierende Figuren, die Kinder viele Stunden fantasievoll und ohne Limit spielen lassen. Dieses faszinierende LEGO City Feuerwehr-Helikopter-Spielzeug für Kinder ermöglicht spannende Löscheinsätze und ist ein tolles spontanes Feuerwehr-Geschenk für deinen kleinen Helden des Alltags. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feuerwehrhubschrauber | Altersklasse: | ab 5 Jahre | LEGO Teile: | 85 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,75* | € 8,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,89* | € 9,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,90* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|