| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R422192 Herst.-Nr.: 60414 EAN/GTIN: 5702017582962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LEGO City Feuerwehrstation mit Drehleiterfahrzeug (60414) ist ein Feuerwehr-Spielzeug, das Kinder ab 6 Jahren besonders fantasievoll spielen lässt. Schick die 5 LEGO Feuerwehrmann-Minifiguren und den Feuerwehrhund in viele spannende Löscheinsätze.
In der LEGO Feuerwache sind eine moderne Leitstelle, eine kleine Küche, ein Schlafraum über dem Geräteraum sowie 2 Fahrzeughallen mit hohen Schwingtoren untergebracht. Darüber hinaus beinhaltet das die Spielzeug-Feuerwehrstation eine Drohne und ein cooles Spielzeug-Feuerwehrauto mit 2 Anbaumodulen – einer Drehleiter und einer Löschkanone. Neben einer verständlichen gedruckten Anleitung ist für dieses LEGO City Feuerwache Set auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen 3D-Modellansichten vergrößern, drehen und aus jedem Winkel betrachten. Für noch größere Abenteuer kann dein Kind dieses Set mit anderen separat erhältlichen LEGO City Sets kombinieren. LEGO City Feuerwehr-Spielzeuge beinhaltet detailreiche Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, damit Kinder fantasievoll und ohne Limits spielen können. Dieses LEGO City Feuerwache-Spielzeug mit Auto ist ein tolles Weihnachts-, Oster- oder Geburtstagsgeschenk für junge Brandmeister. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Feuerwehrstation mit Drehleiterfahrzeug | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 843 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 47,12* | € 61,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 48,32* | € 63,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 58,08* | € 74,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|