| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R422152 Herst.-Nr.: 60415 EAN/GTIN: 5702017583679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO City Verfolgungsjagd mit Polizeiauto und Muscle (60415) ist ein Polizei-Spielzeug mit 2 Spielzeug-Autos, das Kindern ab 6 Jahren ein aufregendes Spielerlebnis bietet. Mit diesem Bauset können können die beiden 2 Spielzeug-Rennautos bauen und sie dann in eine spannende Verfolgungsjagd schicken.
Ein cooles LEGO City Spielzeug-Polizeiauto und ein Fluchtfahrzeug sowie 2 Minifiguren, darunter ein Polizist und eine Ganovin, laden zu spannenden Rollenspielen und Abenteuern ein. Zu diesem Fahrzeug-Spielzeug ist neben einer verständlichen Bildanleitung auch eine intuitive Schritt-für-Schritt-Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen dein Kind beim Bauen virtuelle Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten. Mithilfe der App kann dein Kind aber auch seinen Baufortschritt verfolgen sowie virtuelle Spielsets erkunden und speichern. Deine Stadt, keine Limits! LEGO City Polizei Sets sind perfekte Auto-Geschenke für Kinder, die gern Vebrecher jagen und rasante Autorennen lieben. Detailreiche Gebäude, wirklichkeitsgetreue Fahrzeuge und faszinierende Figuren lassen Kinder die Welt näher erkunden, indem sie das echte Leben in Form von spannenden Geschichten und Szenarien nachstellen. Verschenke dieses LEGO City Auto-Spielzeug für Kinder zum Geburtstag, zu Ostern oder Weihnachten. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Verfolgungsjagd mit Polizeiauto und Muscle Car | Altersklasse: | ab 6 Jahre | LEGO Teile: | 213 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,25* | € 16,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,12* | € 17,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 12,34* | € 17,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|