| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-R422132 Herst.-Nr.: 60429 EAN/GTIN: 5702017567501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Begleite deinen kleinen Astronauten mit diesem LEGO City 4+ Spielset auf spannende Missionen ins Weltall. Bergung eines Asteroiden im Weltall (60429) ist ein Weltraum-Spielzeug für kleine Abenteurer!
Das LEGO Bauset verfügt über ein Raumschiff-Spielzeug und 2 Modelle einer Asteroidenoberfläche, die eine LEGO Raumstation mit Labor-Spielzeug und eine Ausgrabungsstelle mit Kran darstellen. Und auch mit den beiden Astronaut-Figuren, dem Alien und dem kristallhaltigen Meteoriten können Kinder fantasievoll spielen und spannende Geschichten darstellen. Ein LEGO Starter-Bauelement und Bildanleitungen liegen bei und in der LEGO Builder App – unserer digitalen 3D-Bauanleitung – sind intuitiv nutzbare Vergrößerungs- und Drehfunktionen verfügbar. Dein Kind beim Bauen virtuelle Ansichten der Modelle zum vergrößern, drehen und aus jedem Winkel betrachten. Für weitere aufregende Abenteuer im Weltall kann dein Kind dieses Set mit anderen separat erhältlichen LEGO City Weltraum-Sets kombinieren. LEGO City Weltraum-Spielsets sind tolle Geschenke zu jedem Anlass und beinhalten wirklichkeitsgetreue Raumschiffe, detailreiche Raumstationen und inspirierende Minifiguren, die Fantasie und Wirklichkeit zu einem fantasievollen Spielerlebnis ohne Limits verschmelzen. Dieses einfach zu bauende LEGO City Astronaut-Spielzeug ist ein lustiges Weltraum-Geschenk für Kinder, die kreatives Spielen lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bergung eines Asteroiden im Weltall | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 126 | Produkt-Art: | LEGO® CITY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO City, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,25* | € 16,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,91* | € 16,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,13* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|