| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R408972 Herst.-Nr.: 42166 EAN/GTIN: 5702017583518 |
| |
|
| | |
| Du suchst ein faszinierendes Auto-Geschenk für Kinder, die Rennauto-Spielzeug lieben? Das LEGO Technic NEOM McLaren Extreme E Race Car (42166) bietet Jungs und Mädchen ab 7 Jahren jede Menge Bauspaß. Und der Rückziehmotor lässt das fertige Modell dann losflitzen. Was für ein Nervenkitzel! Dieses LEGO Rückziehauto verfügt über gewaltige Offroad-Reifen, eine spektakuläre Lackierung und authentische Logos der Partner, die den Look des Originals wirklichkeitsgetreu widerspiegeln. Dein Kind wird gern so tun, als wäre es ein echter Extreme E Fahrer, der an Rallyes in den entlegensten Winkeln der Welt teilnimmt. Schick dein Kind mit der LEGO Builder App in ein faszinierendes Bauabenteuer. Mit den enthaltenen Funktionen kann dein Kind Modellansichten des Aufziehautos vergrößern und drehen und seinen Baufortschritt verfolgen. Dieser LEGO Technic Modellauto-Bausatz überzeugt durch realistische Details, die jungen LEGO Baumeisterinnen und Baumeistern technische Konzepte auf verständliche Weise näherbringen. Deswegen ist das LEGO Technik Auto-Spielzeug für 7-jährige Jungs und Mädchen ein tolles Geburtstagsgeschenk für Kinder, die LEGO Fahrzeuge und Spielzeugautos lieben. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | NEOM McLaren Extreme E Race Car | Altersklasse: | ab 7 Jahre | LEGO Teile: | 252 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,41* | € 21,57* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,00* | € 22,29* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,72* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|