Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 1310250-2K Feilen-Satz Hieb 1 mit 2K-Griff, 3-teilig Länge 250mm 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R400472
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     1310250-2K
EAN/GTIN:
     4009215171945
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
dick feilensatz
feilensatz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Material (Griff):
Kunststoff
Hieb-Zahl:
1
Mengenangaben:
3teilig
Weitere Suchbegriffe: Dick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 34,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 34,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,01*
€ 40,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,65*
€ 38,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 20,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.