| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R319271 Herst.-Nr.: 1154 EAN/GTIN: 4001664011544 |
| |
|
| | |
| Die Attraktion am Drachenhimmel - durch den aufwändigen Druck und durch die Schlangenform fliegt eine fast echte Cobra durch die Lüfte. Features: Segel aus Ripstop-Polyester Komplett mit Wickelgriff und Schnur Hinweise: ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Weitere Informationen: | | Höhe: | 4000 mm | Modell: | Cobra | Empfohlenes Mindestalter: | 6 Jahre | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Segelmaterial: | Ripstop-Polyester | Produkt-Art: | Drachen | Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): | 5 bft | Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): | 3 bft | Ausführung: | Einleiner | Spannweite: | 690 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, Kinder-Drachen, Einleiner-Drachen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,06* | € 14,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,09* | € 14,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,84* | € 15,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 16,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,09* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|