Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 090PV004 SOL-LINE DC2-MC-TYP1+2 Solar-Systemüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R286582
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     090PV004
EAN/GTIN:
     9003399552885
Suchbegriffe:
PC Electric
SOL-LINE DC2-MC-TYP1+2
Solar Installation
Solar zubehör
Systemlösung Typ 1+2 für PV-Anlagen mit 2 MPP-Tracker, 1000V DC
Kunststoffgehäuse (238x231x118mm) mit transparentem Fenster für max. 8 Teilungseinheiten
Anzahl MPP-Tracker: 2 / Anzahl Strings pro MPP: 1
2x Blitzstrom-/Überspannungsableiter Typ 1+2 (PC)
8x PV-Steckverbinder
2x Kabelverschraubungen M16 für Schutzleiteranschluss
Fertig verdrahtet
Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Tiefe:
118 mm
Höhe:
231 mm
Breite:
238 mm
Produkt-Art:
Solar-Systemüberwachung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,42*
€ 428,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.