Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R256662 Herst.-Nr.: 5940053 EAN/GTIN: 7315880113492 |
| |
|
| | |
| Adapter m Anschlussblock max 3x2,5qmm Abdeck+Schrift Steckkle Alueff TYP:CYB-AD. Adapter mit Klemmstein und Schutzabdeckung mit Schriftfeld. Mit zwei Zugentlastungsvorrichtungen zum Aufrasten. Für eine Zu- und eine Ableitung, max. 3 x 2,5 mm2. Zur Verwendung in Kombination mit einer CYB-PS-Zweifach-Slave-Steckdose. Material: PC/ABS. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,92* | € 13,11* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 11,45* | € 13,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,67* | € 15,09* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,80* | € 15,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,97* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|