| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R247122 Herst.-Nr.: 20051-u EAN/GTIN: 9003399277078 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS Weitere Informationen: | | Destination: | Österreich + Deutschland + Frankreich + Belgien | Nennspannung: | 250 V | Schutzart: | IP66 + IP68 | Stecker-Ausführung: | gerade | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Für Stecker-Typ: | E + F | Material: | ABS + PC | Herstellerfarbe: | Bronze-Grün (matt) | Produkt-Art: | Schutzkontaktstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,05* | € 41,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,12* | € 41,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,42* | € 42,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 38,15* | € 67,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|