Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Rod Cable Tongue SRCT3.6 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R246112
Hersteller:
     Super Rod
Herst.-Nr.:
     SRCT3.6
EAN/GTIN:
     5060063693118
Suchbegriffe:
Super Rod
Einziehfeder
Das erste und einzige flache und flexible Werkzeug, das ausschließlich für Hand- und Heimwerker entwickelt wurde. Überall dort, wo ein Kabel durch Wände, oberhalb von Decken, unterhalb von Böden oder irgendwo sonst verlegt werden muss, erleichtert die Kabelzunge das Handling. Das wurde aber auch Zeit, oder? Es gibt Hunderte von Werkzeugen auf dem Markt, die für das Ziehen von Kabeln entwickelt wurden, und keines davon ist flach. Haben Sie jemals versucht, Kabel durch die Isolierung in einer Wand zu ziehen? Da diese Zunge flach ist, hält sie einen geraden Weg durch die Wand und weicht nicht wie andere von ihrer Route ab. Diese Kabelzunge zieht Kabel mit der zusätzlichen Fähigkeit, flexibel zu sein. Die Zunge kann sowohl gerade oder aufgerollt gelagert werden. Dank ihres speziell entwickelten Kunststoffes können Sie sie in Ihre gewünschte Form biegen und verdrehen. Um Platz zu sparen, wird die Kabelzunge fest aufgewickelt geliefert. Je nach Geschmack können Sie sie nach Erhalt in dieser Form in Ihrer Werkzeugtasche verstauen oder sie zu einer großen Schnecke aufwickeln und mit Klebeband befestigen. Fachleute bevorzugen letzteres, da auf diese Weise die Zunge immer noch aufgerollt, aber besser zu handhaben ist. Als dritte Option können Sie die Kabelzunge auch in einem Röhrchen von Van Roof aufbewahren. So bleibt die Zunge völlig gerade.
Lieferumfang:
1x 3,6 m Kabelzunge (aufgewickelt)
Weitere Informationen:
Länge:
3.6 m
Farbe:
rot
Herstellerfarbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.