Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 27543A Karabiner D5x50T 5mm x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R221381
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     27543A
EAN/GTIN:
     4044633035011
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Praktischer Karabiner zum einfachen befestigen von Accessoire z.B. am Rucksack, Gürtel, Zeltstange und vieles weitere. Nicht geeignet zum Klettern oder Abseilen von Personen.
Features:
Aus stabilen Aluminium
Kompakt, leicht und sicher
Für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
grün
Durchmesser:
5 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Oliv
Produkt-Art:
Karabiner
Weitere Suchbegriffe: mfh karabiner, karabiner, MFH, D5x50T, Schlüsselanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 4,69*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.