Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Winkeldose 164274 PEV-1/4-WD-LED-24 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R187831
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164274
EAN/GTIN:
     4052568036881
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter festo
druckluftschalter
Winkeldose PEV-1/4-WD-LED-24 für Druckschalter, mit LED. Zulassung=RCM Mark, Schaltzustandsanzeige=LED gelb, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Elektrischer Anschluss=(* Dose gewinkelt, * 4-polig), Betriebsspannungsbereich DC=15 - 30 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dose gewinkelt, 4-polig
Betriebstemperatur:
-40 bis +90 °C
Herst.-Teilenr.:
164274
Anzeigebereich Druck:
bis
Max. Betriebstemperatur:
+90 °C
Min. Betriebstemperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Winkeldose
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, FESTO, PEV-1/4-WD-LED-24, 125-9911, 0000164274
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,07*
€ 22,20*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,77*
€ 22,22*
2 Tage
2232
€ 8,90*
ab € 16,87*
€ 23,11*
€ 8,95*
ab € 20,65*
€ 28,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.