Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTW pH 3310 pH-Messgerät pH-Wert, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081892
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2AA310
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Batterie-pH-Meter
Professionelles, felderprobtes pH/mV-Messgerät (DIN-Stecker/ 4mm Banane) mit hinterleuchtetem LCD-Graphikdisplay für den mobilen Messeinsatz mit Datenlogger und USB-Schnittstelle.
Features:
Professionelles pH-Meter, robut und wasserdicht (IP 67)
Mit Speicher und USB-Schnittstelle
Hinterleuchtetes Graphikdisplay
Lieferumfang:
inkl. Herstellerzertifikat
Weitere Informationen:
Messfunktion:
pH-Wert + Temperatur
Anzeige:
digital
Messbereich Leitfähigkeit (max.):
1000 mS
Messbereich Leitfähigkeit (min.):
0 mS
Messbereich pH-Wert (max.):
+20 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
-2 pH
Spannungs-Versorgung (Details):
4x AA-Batterie
Messbereich Temperatur (max.):
+105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 620,04*
€ 709,49*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,78*
€ 709,50*
Frei Haus
ab € 600,96*
€ 740,46*
Frei Haus
ab € 702,37*
€ 775,76*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 816,93*
€ 887,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,49*
€ 844,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,75*
€ 804,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,65*
€ 795,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,26*
€ 745,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.