Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon CF2092HVL-1000U-999 Axiallüfter 230 V/AC 88.32 m³/h (L x B x H) 25 x 92 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081812
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     CF2092HVL-1000U-999
EAN/GTIN:
     4021087090193
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
3.9 W
Höhe:
92 mm
Länge:
25 mm
Breite:
92 mm
Max. Druck:
29.88 Pa
Nennspannung:
230 V/AC
Gewicht:
143.857 g
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
0.2 A
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Betriebsspannung min.:
200 V/AC
Material:
Thermoplast
Anschluss:
Litze
Betriebsspannungsbereich:
200 - 240 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
88.32 m³/h
Drehzahl:
2900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
31 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 20,29*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,31*
€ 5,90*
ab € 13,51*
€ 24,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.