Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse 19 44 310 0305 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R072051
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 44 310 0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19443100305
Typ:
19 44 310 0305
Baureihe:
Han-INOX®
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,82*
€ 86,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,97861*
€ 86,81861*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,68*
€ 87,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,8999*
€ 88,2699*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 120,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 44 000 9902
ab € 0,6116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.