Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Tüllengehäuse 19 40 003 0400 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R070991
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 40 003 0400
EAN/GTIN:
     4064161283951
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerader Kabeleingang
Schutzart:
IP65 + IP68
Herst.-Teilenr.:
19400030400
Typ:
19 40 003 0400
Kabeleingang:
1x M20
Baureihe:
Han® HPR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,23966*
€ 17,34966*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 20,58*
1
€ 5,46*
ab € 14,92*
€ 20,59*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,34*
€ 20,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,20*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09400030402
ab € 19,27797*
Ähnlich
Harting
19 40 703 0400
ab € 18,92*
Ähnlich
Harting
19400030401
ab € 16,28*
Ähnlich
Harting
19407030401
ab € 16,29*
Ähnlich
Harting
09407030402
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.