| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R070481 Herst.-Nr.: 19 41 010 0522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | seitlicher Kabeleingang | Schutzart: | IP65 | Herst.-Teilenr.: | 19410100522 | Typ: | 19 41 010 0522 | Kabeleingang: | 1x M32 | Baureihe: | Han-Eco® Modular | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Polyamid | Produkt-Art: | Tüllengehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,85* | € 11,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,35704* | € 14,76704* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 14,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,34* | € 16,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,30* | € 25,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|