Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein MM 500 PLUS CE-Set 72296775000 Multifunktionswerkzeug inkl. Koffer, mit Zubehör 350W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R068322
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296775000
EAN/GTIN:
     4014586900414
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung. StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung. QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem. Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus. 350 W FEIN Motor. Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt. Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung. Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind. Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags. Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität. Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.
Features:
Anti-Vibrationssystem - Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten
StarlockPlus Werkzeugaufnahme - Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
Lieferumfang:
1 E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm)
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm)
2 E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
1 E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm)
1 HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
1 HM Raspel (Dreieckform)
1 Spachtel
1 Schleifplatte gelocht
je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180)
1 Absaugvorrichtung
1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx)
Schleifteller Ø 115 mm
Je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
1.4 kg
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 /min
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer + mit Zubehör
Werkzeugaufnahme:
StarlockPlus
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Zubehör-Set für Oszillierer, elektro-multi-cutter fein, elektro multi cutter, Fein, MM 500 PLUS CE-Set, multiwerkzeug, multitool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.