Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OutIn A000006 Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R056732
Hersteller:
     OutIn
Herst.-Nr.:
     A000006
EAN/GTIN:
     1240000016451
Suchbegriffe:
OutIn
Outin Nano Tragetasche.
Features:
Schutz vor Staub, Schmutz und Stöße
Innenfächer für Kabel und Kapseln
EVA hartes, umweltfreundliches Material
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
160 mm
Breite:
260 mm
Produkt-Art:
Tragetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 45,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,83*
€ 45,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.