Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon PMD2406PTV1-A.U.GN Axiallüfter 24 V/DC 61.14 m³/h (L x B x H) 25 x 60 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R054952
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PMD2406PTV1-A.U.GN
EAN/GTIN:
     4021087090452
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
4.3 W
Höhe:
60 mm
Länge:
25 mm
Breite:
60 mm
Max. Druck:
134.46 Pa
Nennspannung:
24 V/DC
Gewicht:
87.74 g
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
0.181 A
Betriebsspannung max.:
27.6 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Material:
Thermoplast
Anschluss:
Litze
Betriebsspannungsbereich:
10 - 27.6 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
61.14 m³/h
Drehzahl:
6900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 15,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 15,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.