Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ A-64117 ESD-Metallarmband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R052302
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     A-64117
EAN/GTIN:
     4057989641171
Suchbegriffe:
BJZ
esd
esd schutz
Reinraumtaugliche, elastische Armbänder aus klinischem Edelstahl. In der Standardausführung mit einem 4,0 mm-Druckknopfanschluss ausgerüstet. Herausnehmen oder Hinzufügen einzelner Glieder ermöglichen das individuelle Anpassen auf den jeweiligen Handgelenksumfang.
Features:
Klinischer Edelstahl
Reinraumtauglich
Individuell einstellbar
Druckknopfanschluss 4,0 mm
Weitere Informationen:
Typ:
A-64117
RoHS-konform:
Ja
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Metallarmband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 34,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 34,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.