Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMPW 5-103-T AC/DC-Printnetzteil 1.5A 5W 3.3 V/DC 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R049162
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 5-103-T
EAN/GTIN:
     7613441074313
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Diese kompakten Module wurden für Anwendungen im Industrie- und Haushaltbereich mit einem weitem Eingangsbereich von 90 bis 305 VAC ausgestattet. Sie sind in drei Ausführungen lieferbar: Gekapseltes Kunststoffgehäuse mit Lötpins, Chassis-Gehäuse mit Schraubklemmen (Endung: -T) oder mit JST-Steckverbindern (Endung: -J). Weitere Merkmale sind ein integrierter Filter nach EN 55032, Klasse B und die Zulassung nach IEC/EN/EL 62368-1.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 3.3 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 1.5 A
Leistung 5 W
Lieferumfang:
10 Stück
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
22.90 mm
Länge:
43.20 mm
Breite:
55.10 mm
Gewicht:
60 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TMPW 5-103-T
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung (max.):
3.3 V/DC
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 14,329*
€ 18,485*
1
€ 8,95*
ab € 12,81*
€ 18,97*
1
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 22,36*
1
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 23,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,485*
€ 21,99715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,485*
€ 20,80715
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,134*
€ 20,38946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,959*
€ 20,18121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,329*
€ 17,05151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 184,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TMPW-MK1
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.