Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Klebeband 33m (L x B) 33m x 19mm 053-0044 antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R048792
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     053-0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Kapton Band
Kapton Klebeband
kapton band 19mm
Unser Kapton-Polyimid-Klebeband wird aus Markenfolie von DuPont hergestellt. Es bietet hervorragende Maskierungseigenschaften und eignet sich mit seinem Silikon-Kleberücken zum Fixieren, Maskieren und Abdichten bei Hochtemperatur- und Spannungsanwendungen wie Löten.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
19 mm
Typ:
053-0044
Material:
Kapton
Besonderheiten:
antistatisch
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: kapton band, esd-klebeband 33 m, Antistat, esd schutz, epa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 74,49*
€ 95,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,55*
€ 95,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 2,16819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.