| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R048752 Herst.-Nr.: 053-1000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochtemperatur-Polyimid-Abdeckpunkte eignen sich ideal zum Maskieren von Goldfingern auf Leiterplatten beim Wellenlöten oder Löttauchverfahren sowie zum Maskieren von Lötwellen und zur elektrischen Isolierung. Weitere Informationen: | | Typ: | 053-1000 | Durchmesser: | 6 mm | Material: | Polyimid | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Hochtemperatur-Abdeckpunkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistat, esd schutz, epa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,95* | € 33,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,83* | € 33,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,10* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02295* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|