Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Gitterband 40m (L x B) 40m x 48mm 054-0114selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R048732
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     054-0114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Dieses selbstklebende, universelle ESD-Gitterband wird innerhalb der EPA verwendet, um Komponenten und Leiterplatten abzudecken oder zusammenzuhalten. Hergestellt aus silikonfreiem, rückstandsarmem Polypropylen und beschichtet mit einer statisch ableitenden Oberfläche, ist es ESD-sicher. Zur besseren Übersichtlichkeit vollständig mit einem Gittermuster und dem ESD-Warnlogo bedruckt. Dieses Produkt entspricht ES 61340-5-1/5-2.
Weitere Informationen:
Länge:
40 m
Breite:
48 mm
Typ:
054-0114
Besonderheiten:
selbstklebend
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Gitterband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,27*
€ 22,25*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 15,89*
€ 22,26*
€ 5,90*
ab € 17,26*
€ 26,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,25*
€ 26,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,40*
€ 24,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 0,38175* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.