Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSB 18V-21 B-Ware -Akku-Schlagbohrmaschine ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R048512
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0.601.9H1.176.920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
bosch 18 v akkuschlagbohrmaschine
akku schlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21. Zuverlässiger Akku-Schlagbohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse für Einsteiger – mit Schlagbohrfunktion. Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection. Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten.
Features:

Schlagzahl max. 27000 /min
Max. Bohr-Ø 35 mm
Hinweise:
Bei diesem Artikel handelt es sich um B-Ware. Das heißt, der Artikel kann eventuell Verpackungsschäden aufweisen, jedoch ist davon die Funktionsfähigkeit des Artikels nicht betroffen.

Bei Vorführware oder Ausstellungsstücken handelt es sich um Rückgaben aus dem Fernabsatzrecht oder Ausstellungsstücke. Vorführware wurde im Gegensatz zur Gebraucht- oder Refurbished-Ware nur kurzzeitig in Betrieb genommen. Die Hardware wird zurückgesetzt, geprüft und gereinigt. Das Produkt weist wenige, höchstens leichte Gebrauchsspuren auf. Das können kleinere Kratzer oder Abnutzungserscheinungen am Gehäuse sein, Technisch ist dieses Produkt in einwandfreiem Zustand. Die Haftungsdauer für Ansprüche für in den jeweiligen Angeboten als generalüberholte und/oder Vorführware gekennzeichnete gebrauchte Ware finden Sie in unseren AGB.
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Länge:
110 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
1.2 kg
Max. Drehmoment:
20+1
Max. Bohr-Ø:
35 mm
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Betriebsspannung:
18 V
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
ohne Akku
Schlagzahl max.:
27000 /min
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrmaschine
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrmaschine bosch, Bosch Professional, GSB 18V-21 B-Ware, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.