Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Ventilator für Kühlkörper 30mm Passend für Modellbau-Motor: 540er Elektromotor, 550er El


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R046091
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310033
EAN/GTIN:
     4250650937966
Suchbegriffe:
Absima
Hochleistungs - Aufsatzlüfter für Kühlkörper.
Features:
15000 U/min
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Passend für:
540er Elektromotor + 550er Elektromotor
Betriebsspannung max.:
8.4 V
Betriebsspannung min.:
6 V
Betriebsspannungsbereich:
6 - 8.4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Ventilator für Kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,51*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 7,53*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,35*
€ 28,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.