Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Bodenmarkierungsband 33m Gelb (L x B) 33m x 75mm 054-0007selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042852
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     054-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
ESD-Klebeband
Markierband
Unser gut sichtbares, 3 Zoll breites, bedrucktes Bodenmarkierungsband trägt das ESD-Warnlogo in schwarzem Aufdruck und stellt so eine deutliche Markierung der EPA-Grenzen dar. Das Klebeband ist selbstklebend und haftet sowohl auf synthetischen als auch auf sauberen, partikelfreien Betonböden gut. Das Band ist mit einer durchsichtigen Folie laminiert, um den Druck vor Abnutzung zu schützen.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
75 mm
Typ:
054-0007
Herstellerfarbe:
Gelb
Besonderheiten:
selbstklebend
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 23,44*
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 23,46*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 30,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,44*
€ 27,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,59*
€ 25,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,49213* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.