Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 013-0020 ESD-Beutel (L x B) 203mm x 152mm wiederverschließbar 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042702
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     013-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Die metallisierten statischen Abschirmbeutel mit Griffverschluss von Antistat sind so konzipiert, dass sie elektronischen Komponenten umfassenden Schutz vor statischen Schäden bieten. Durch die 4-lagige Konstruktion entsteht ein Faraday-Käfiggehäuse, das empfindliche Inhalte vor Aufladungen von innen und außen schützt und sich somit ideal für statikempfindliche Komponenten wie Leiterplatten eignet. Das halbtransparente Material ermöglicht eine einfache Identifizierung des Inhalts und die Griffdichtung sorgt dafür, dass der Inhalt sicher aufbewahrt wird, bis er benötigt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
203 mm
Breite:
152 mm
Typ:
013-0020
Besonderheiten:
wiederverschließbar
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,1125*
€ 0,2008*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,1683*
€ 0,2349*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2083*
€ 0,24788
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.