| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042692 Herst.-Nr.: 067-0034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein hochwertiges Spiral-Erdungskabel/-kabel, das eine starke Verbindung zur Erde bietet. Das Spiralkabel ist für die Verwendung mit den meisten antistatischen Handgelenkbändern geeignet und kann gedehnt und wieder auf seine ursprüngliche Länge aufgerollt werden, um freie Arbeitsbereiche zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5 m | Typ: | 067-0034 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Erdungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,75* | € 6,09* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|